開口寸法(mm)325角仕様三相200V、30cm、給気専用機種材質ステンレス製質量(kg)4.9寸法H(mm)10寸法A(mm)377寸法F(mm)300寸法D(mm)210寸法E(mm)171寸法B(mm)349寸法C(mm)330消費電力(W)(50/60Hz)66.0/74.5寸法G(mm)7使用周囲温度(℃)-10~+50電流(A)(50/60Hz)0.47/0.40騒音値(dB)(50/60Hz)42.5/46風量(m3/h)(50/60Hz)1700/1970公称出力(W)50極数(P)4起動電流(A)(50/60Hz)1.70/1.60