Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 壁取付形換気扇
産業用有圧換気扇 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31320004
品番
FY-50MTXS5
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
開口寸法(mm)
555角
仕様
三相200V、50cm、給気専用機種
材質
ステンレス製
質量(kg)
24
消費電力(W)(50/60Hz)
250/340
使用周囲温度(℃)
-30〜+50
電流(A)(50/60Hz)
1.67/1.65
騒音値(dB)(50/60Hz)
58/61
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
4680/5280
公称出力(W)
400
極数(P)
6
起動電流(A)(50/60Hz)
6.5/5.7
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。