FY-KSS40 有圧換気扇 給気用アタッチメント Panasonic(パナソニック) 31320275

有圧換気扇 給気用アタッチメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード31320275品番FY-KSS40
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品ワッシャー4個、スプリングワッシャー4個、ナット4個仕様40cm用材質鋼板ポリエステル系粉体塗装マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)8寸法A(mm)280寸法F(mm)485寸法D(mm)485寸法E(mm)528寸法B(mm)484寸法C(mm)445板厚(mm)t=1.2寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)60寸法K(mm)(24)
注意
※有圧換気扇を給気仕様で電気式シャッターをお使いになる場合はシャッターと羽根が干渉する場合がございますので給気用アタッチメントをご使用ください。
※FY-KSS20~60を塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※有圧換気扇を給気仕様で電気シャッターを利用する場合は、対応機種にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする