DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 照明器具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 住宅・店舗照明
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 仮設装飾用ライト
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31320389
品番
SJ-N10-DD
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格消費電力(W)
(全点灯時)10
質量(g)
450
寸法(m)
2×1
接続
最大:10面 SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)
LED色
オレンジ・オレンジ
仕様
SJV:5.7
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44(屋外仕様)
使用環境温度(℃)
-10〜40(常温)
点灯方式
交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
ピッチ(cm)
(LED間隔)約10
LED使用数(個)
126
注意
※LEDクロスネット単独では光りません。全点灯のみ場合はAC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)と整流器(SJ-603D)。交互点滅・全点灯の場合は、AC-ACアダプタ(PDA-60VA-A)とコントローラー(SJ-600C)がそれぞれ必要となります。
※LED寿命は使用環境・条件によって異なります。
商品説明動画
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)(SJシリーズ)
参考になった