- 目盛のこ片刃 替刃 E-SPF 31320459 - 目盛のこ片刃 替刃 E-SPF 31320459 - 目盛のこ片刃 替刃 E-SPF 31320459 - 目盛のこ片刃 替刃 E-SPF 31320459

目盛のこ片刃 替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31320459 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,507
販売価格(税別)
1,370

切り込み深さがわかる目盛り付のこぎり。目盛りはレーザーマーキング加工により擦れても消えません。
SPF材に最適なサイズの刃渡りに合わせ、刃厚と刃先(目立て)を研究されたのこぎりは作業時のストレスを軽減します。
切り込み深さや平行・垂直がわかりやすいので接ぎ手加工に便利です。

刃渡り(mm)250 材質刃物鋼SK85 質量(g)54 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×337×1 刃厚(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする