有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
運用機種(公称ハネ径)(cm)45
内容量1台注文コード31320634品番FY-GEXT453
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
運用機種(公称ハネ径)(cm)45付属品コードブッシング1個仕様200V用、45cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.6寸法H(mm)12寸法A(mm)570寸法F(mm)492寸法D(mm)320寸法E(mm)173寸法B(mm)539寸法C(mm)540板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.6消費電力(W)(50/60Hz)34/27寸法I(mm)5寸法G(mm)238シャッター4
注意
※防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。
※塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。
※周囲温度は-10℃~+40℃の間で使用してください。
※有圧換気扇を給気仕様でお使いになる場合は、シャッターと羽根が干渉する場合がありますので、給気用アタッチメントをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする