マーベル
マーベルの コードリール/延長コード
マーベルの 延長コード
過負荷付漏電遮断器延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31320739
品番
MEC-07BR
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)
コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付
質量(kg)
0.65
タイプ
高速形、衝撃は不動作形
定格電圧(V)
125(コンセント)
コンセント個数
3
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
15(コンセント)
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm
2
)
2.0
電線仕様-心数(C)
3
使用場所
屋外