マーベル
マーベルの ペンチ/プライヤ/ニッパー
マーベルの ペンチ
マーベルの 強力ペンチ
電PRO偏芯ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31320793
品番
MDH-P225
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
理想的な刃角度で切れ味抜群!
テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比)
便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
全長(mm)
230
仕様
プライヤー機能付、セーフティーコード対応
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
340
材質(グリップ)
塩ビ樹脂
切断能力(Φmm) 鉄線
4
切断能力(Φmm) 銅線
5
熱処理
無酸化焼入、刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
1.6、2.0
切断能力(mm)銅管フレア
2分、3分
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の使用目的以外で使用しないでください。
※高所での作業は落下防止コード等で工具の落下を防止してください。
※能力以上の使用はしないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。