1163712 ガーゼ サージョンN ハクゾウメディカル 31321089 1163712 ガーゼ サージョンN ハクゾウメディカル 31321089

ガーゼ サージョンN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1包(200枚) 注文コード 31321089 品番 1163712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

乱糸が出ないよう、かつ処置用に使い易いサイズに折りたたんだガーゼです。
●目が細かいタイプUガーゼを使用しています。
●サイズが豊富で、8plyと12plyをご用意しています。
●大きさ、目方が一定しているため、血液量の測定が可能です。

品番No.2212 用途出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする 折数12Ply 寸法(cm)7.5×5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※体内に留置しないこと。
※本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
※本品は滅菌されていないので、必要に応じて適切な滅菌を行ってから使用すること。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする