Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31321772
品番
FY-GGS303
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
軟鋼線材製
付属品
蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種
FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
386
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
137
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。