曜日別特売
FY-18DPKC1 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック) 31322034

中間ダクトファン 風圧式シャッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31322034品番FY-18DPKC1
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

本体高さ230mmの薄形設計
低騒音設計
強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く)
遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属
吊金具ピッチ360mm角
スライドファンユニット
1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。

適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
注意
※浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
※吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする