適合場所居間・事務所・店舗用
適合パイプ径(Φmm)Φ150
用途居間・事務所・店舗用
仕様風圧式シャッター、強-弱速調付
材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製
質量(kg)8.2
寸法H(mm)140
寸法A(mm)680
寸法F(mm)140
寸法D(mm)330(308〜358)
寸法E(mm)280
寸法B(mm)450
寸法C(mm)350(325〜375)
消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0
寸法I(mm)240
寸法G(mm)113
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280