曜日別特売

ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台起動電流(A)(50/60Hz)10.0/9.0注文コード31322253品番FY-25SCM3JEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥473,000
番手1・1/2×2(羽根サイズ)適合ダクト角ダクト羽根寸法(cm)22×2電源(V)三相400~440V極数4公称出力(W)2200最大静圧(Pa)(50/60Hz)200/350風量(m3/h)(50/60Hz)4500/4500消費電力(W)(50/60Hz)1110/1440最大電流(A)2.4/3.4起動電流(A)(50/60Hz)10.0/9.0質量(kg)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする