Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
10.0/9.0
注文コード
31322278
品番
FY-25SCW3JEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥428,000
この商品は
起動電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
番手
1・1/2×2(羽根サイズ)
適合ダクト
角ダクト
羽根寸法(cm)
22×2
電源(V)
三相400~440V
極数
4
公称出力(W)
1500
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
130/290
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
4000/4000
消費電力(W)(50/60Hz)
1060/1400
最大電流(A)
2.1/2.9
起動電流(A)(50/60Hz)
10.0/9.0
質量(kg)
62