曜日別特売

ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台起動電流(A)(50/60Hz)28.0/26.0注文コード31322332品番FY-28SCM3JEZ
参考基準価格(税別)¥687,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
番手1・3/4×2(羽根サイズ)適合ダクト角ダクト羽根寸法(cm)25×2電源(V)三相400~440V極数4公称出力(W)3300最大静圧(Pa)(50/60Hz)200/440風量(m3/h)(50/60Hz)6000/6000消費電力(W)(50/60Hz)2130/2640最大電流(A)4.8/6.2起動電流(A)(50/60Hz)28.0/26.0質量(kg)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする