曜日別特売

ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台起動電流(A)(50/60Hz)29.0/30.0注文コード31322348品番FY-28SCV3JEZ
参考基準価格(税別)¥1,285,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800
番手1・3/4×3(羽根サイズ)適合ダクト角ダクト羽根寸法(cm)25×3電源(V)三相400~440V極数4公称出力(W)5100最大静圧(Pa)(50/60Hz)200/450風量(m3/h)(50/60Hz)8000/8000消費電力(W)(50/60Hz)3000/3780最大電流(A)7.0/8.8起動電流(A)(50/60Hz)29.0/30.0質量(kg)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする