Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
29.0/30.0
注文コード
31322375
品番
FY-28SCY3JEZ
参考基準価格(税別)
¥1,303,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
起動電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
番手
1・3/4×3(羽根サイズ)
適合ダクト
角ダクト
羽根寸法(cm)
25×3
電源(V)
三相400~440V
極数
4
公称出力(W)
5500
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
250/455
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
9000/9000
消費電力(W)(50/60Hz)
3180/4000
最大電流(A)
7.2/9.0
起動電流(A)(50/60Hz)
29.0/30.0
質量(kg)
126