Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 角
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
28.0/26.0
注文コード
31322384
品番
FY-28SCZ3JEZ
参考基準価格(税別)
¥705,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
起動電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
番手
1・3/4×2(羽根サイズ)
適合ダクト
角ダクト
羽根寸法(cm)
25×2
電源(V)
三相400~440V
極数
4
公称出力(W)
3700
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
200/440
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
7000/7000
消費電力(W)(50/60Hz)
2430/3160
最大電流(A)
5.0/6.7
起動電流(A)(50/60Hz)
28.0/26.0
質量(kg)
77