Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の ダクトファン
ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31322402
品番
FY-28TCM3JEZ
参考基準価格(税別)
¥1,237,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
羽根寸法(cm)
25×2
質量(kg)
85
最大電流(A)
4.8/6.2
消費電力(W)(50/60Hz)
2130/2640
番手
1・3/4×2(羽根サイズ)
極数
4
電源(V)
三相400〜440V
適合ダクト
角ダクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
200/440
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
6000/6000
公称出力(W)
3300
起動電流(A)(50/60Hz)
28.0/26.0