Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の ダクトファン
ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31322418
品番
FY-28TCY3JEZ
参考基準価格(税別)
¥3,040,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
羽根寸法(cm)
25×3
質量(kg)
139
最大電流(A)
7.2/9.0
消費電力(W)(50/60Hz)
3180/4000
番手
1・3/4×3(羽根サイズ)
極数
4
電源(V)
三相400〜440V
適合ダクト
角ダクト
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
205/455
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
9000/9000
公称出力(W)
5500
起動電流(A)(50/60Hz)
29.0/30.0