曜日別特売
FY-15SCS3 ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック) 31322585

ダクト用送風機器 消音ボックス付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)Φ150
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)300/300、(弱)220/185
(強)300/300、(弱)220/185
(強)150/150、(弱)110/90
(強)500/500、(弱)470/455
(強)400/400、(弱)325/295
(強)800/800、(弱)715/650
(強)650/650、(弱)610/565
(強)900/900、(弱)815/705
(強)1000/1000、(弱)925/870
(強)1500/1500、(弱)1310/1160
(強)1200/1200、(弱)1035/965
羽根寸法(cm)13
内容量1台注文コード31322585品番FY-15SCS3
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減)
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く)
羽根車は鋼板製

羽根寸法(cm)13質量(kg)8寸法L(mm)217寸法H(mm)240寸法A(mm)360極数4電源(V)単相100V寸法F(mm)103寸法D(mm)401寸法E(mm)206寸法B(mm)320寸法C(mm)357最大電流(A)(強)0.34/0.42、(弱)0.29/0.30消費電力(W)(50/60Hz)(強)31/39、(弱)27/28ダクト径(Φmm)Φ150寸法M(mm)10寸法I(mm)60寸法J(mm)145寸法G(mm)2寸法K(mm)163番手3/4(羽根サイズ)最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)35/60、(弱)17/23風量(m3/h)(50/60Hz)(強)300/300、(弱)220/185公称出力(W)16起動電流(A)(50/60Hz)(強)0.45/0.44、(弱)0.29/0.30
注意
※熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場所やプール、温泉での排気には使用できません。(使用環境条件:10℃~+40℃、相対湿度85%以下)
※保守のために天井に450mm角以上の点検口を点検パネル側に設けてください。
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍~1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※冬場冷気を室内に給気する場合など、接続ダクト及び製品本体の外部に結露を生じる恐れがある時は、必ず断熱処理を施してください。
※吸込側には羽根にほこり、油カスが付着しないために、市販のフィルターのご使用をおすすめします。
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする