ダクト用送風機器 消音ボックス付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31322847 品番 FY-18KCS3
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。
”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。
羽根車は鋼板製。

羽根寸法(cm)16 質量(kg)10.5 寸法L(mm)217 寸法H(mm)277 寸法A(mm)366 極数4 電源(V)単相100V 寸法F(mm)116 寸法D(mm)435 寸法E(mm)232 寸法B(mm)346 寸法C(mm)391 最大電流(A)(強)0.61/0.74、(弱)0.52/0.56 消費電力(W)(50/60Hz)(強)51/64、(弱)46/51 ダクト径(Φmm)Φ150 寸法M(mm)- 寸法I(mm)60 寸法J(mm)145 寸法G(mm)44 寸法K(mm)163 番手1(羽根サイズ) 最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)65/95、(弱)47/59 風量(m3/h)(50/60Hz)(強)400/400、(弱)325/295 公称出力(W)20 起動電流(A)(50/60Hz)(強)0.97/0.99、(弱)0.55/0.72
注意
※熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場所やプール、温泉には使用できません。(使用環境条件:10℃〜+40℃、相対湿度85%以下)
※保守のために天井に450mm角以上の点検口を点検パネル側に設けてください。
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍〜1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※室内に、虫・ほこり等が侵入しないよう室内側のダクト末端にはフィルター付給排グリルをご使用ください。(フィルター圧損による風量低下にはご注意ください。また、フィルターの種類によっては、微小な虫が侵入する可能性があります。)
※吸込側には、鳥等を吸い込まないよう防虫網付パイプフードをご使用ください。
※ダクトおよびアダプターは、結露防止のための断熱処理を行ってください。また、寒冷地や、室内外温度差の大きい場所では、製品本体にも追加断熱処理を行ってください。
(寒冷地=次世代省エネ基準でのT・U地域(国土交通省基準)。または、製品周囲の空気露点温度に対し、吸込み温度差が15℃以上の場所。)
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする