注意
※熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場所やプール、温泉には使用できません。(使用環境条件:10℃〜+40℃、相対湿度85%以下)
※保守のために天井に450mm角以上の点検口を点検パネル側に設けてください。
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍〜1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※室内に、虫・ほこり等が侵入しないよう室内側のダクト末端にはフィルター付給排グリルをご使用ください。(フィルター圧損による風量低下にはご注意ください。また、フィルターの種類によっては、微小な虫が侵入する可能性があります。)
※吸込側には、鳥等を吸い込まないよう防虫網付パイプフードをご使用ください。
※ダクトおよびアダプターは、結露防止のための断熱処理を行ってください。また、寒冷地や、室内外温度差の大きい場所では、製品本体にも追加断熱処理を行ってください。
(寒冷地=次世代省エネ基準でのT・U地域(国土交通省基準)。または、製品周囲の空気露点温度に対し、吸込み温度差が15℃以上の場所。)
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)