Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
適合
M8~M10(吊りボルト径)
注文コード
31323714
品番
FY-01BGH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
M8~M10(吊りボルト径)
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
9
寸法F(mm)
84
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
22
支持点数
2カ所用
許容質量(kg)
12