Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
適合
M8~M10(吊りボルト径)
注文コード
31323748
品番
FY-03BGH
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
M8~M10(吊りボルト径)
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
9
寸法F(mm)
84
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
32
寸法G(mm)
22
支持点数
4カ所用
許容質量(kg)
12