曜日別特売
FY-06BGH ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 Panasonic(パナソニック) 31323775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台適合M8~M10(吊りボルト径)注文コード31323775品番FY-06BGH
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様防振ゴム1コ使用適合M8~M10(吊りボルト径)寸法H(mm)11寸法A(mm)9寸法F(mm)70寸法D(mm)25寸法E(mm)2寸法B(mm)22寸法C(mm)32寸法G(mm)22支持点数4カ所用許容質量(kg)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする