曜日別特売
FY-08BGH ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具 Panasonic(パナソニック) 31323793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト用送風機器専用部材 防振用吊金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台適合M10~M12(吊りボルト径)注文コード31323793品番FY-08BGH
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様防振ゴム1コ使用適合M10~M12(吊りボルト径)寸法H(mm)13寸法A(mm)12寸法F(mm)65寸法D(mm)21寸法E(mm)2.6寸法B(mm)30寸法C(mm)44寸法G(mm)30支持点数4カ所用許容質量(kg)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする