Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷房用品
Panasonic(パナソニック)の 小型扇風機
Panasonic(パナソニック)の 壁掛け扇風機
壁掛扇
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31324834
品番
F-G401P-H
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
羽根寸法(cm)
40
仕様
引きひもタイプ
質量(kg)
4.3
色
グレー
角度(°)
下56°上0°
湿度(%RH)
RH80%以下
羽根枚数
3
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
57/69
使用環境温度(℃)
5〜40
風量調整
3段階
首振り
90°のみ
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
3.9/4.0
左右首振
○
上下角度調整
○
注意
※次のようなところでは使用しないでください。(感電・火災・破損の原因になります。)工場など化学薬品や油煙を使う場所、業務用として芳香剤やアロマオイルを使う場所、油の付きやすい場所や多い場所(機械加工工場など)、綿ぼこりや砂ぼこりの多いところ、温室やビニールハウス、浴室など
※冬期など使用環境温度が低い場合は始動時の羽根の回転が遅くなります。正規の回転数に安定するまでに、数分かかることがあります。