EKF-AF02 汎用空気清浄機フィルター ELPA 31325455

EKF-AF02 汎用空気清浄機フィルター ELPA 31325455
EKF-AF02 汎用空気清浄機フィルター ELPA 31325455

汎用空気清浄機フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合本体【シャープ】KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-650Y3-B、KC-650Y3-W、KC-65E5-W、KC-65E6-W、KC-65E7-W、KC-65Y2-B、KC-65Y2-W、KC-70TH1、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-F50-C、KC-F50E3、KC-F50-W、KC-W65-R、KC-W65-W、KC-Y65-B、KC-Y65-W、KC-Z65-B、KC-Z65-W【ダイキン】MCK703JT-T、MCK703JT-W、MCK704JT-T、MCK704JT-W、MCK70MBB-T、MCK70MBB-W、MCK70ME8-T、MCK70ME8-W、MCK70MKS-T、MCK70MKS-W、MCK70MK-T、MCK70MK-W、MCK70M-T、MCK70M-W、MCK70MY-T、MCK70NBK-T、MCK70NBK-W、MCK70NE9-T、MCK70NE9-W、MCK70NJ-T、MCK70NJ-W、MCK70NKS-T、MCK70NKS-W、MCK70N-T、MCK70N-W、MCK70NY-T、MCK70NY-W、MCK70PBK-T、MCK70PBK-W、MCK70PE1-T、MCK70PE1-W、MCK70PKS-T、MCK70PKS-W、MCK70P-T、MCK70P-W、MCK70PY-T、MCK70PY-W、MCK70RBK-T、MCK70RBK-W、MCK70RE2-T、MCK70RE2-W、MCK70RJ-T、MCK70RJ-W、MCK70RKS-T、MCK70RKS-W、MCK70RN-T、MCK70RN-W、MCK70R-T、MCK70RY-T、MCK70RY-W、MCK70SE3-T、MCK70SE3-W、MCK70SJ-T、MCK70SJ-W、MCK70SKS-T、MCK70SKS-W、MCK70SN-T、MCK70SN-W、MCK70S-T、MCK70S-W、MCK70SY-T、MCK70SY-W、MCZ70PE1-W、MCZ70PKS-W、MCZ70P-W、MCZ70RE2-W、MCZ70RKS-W、MCZ70R-W、MCZ70SE3-W、MCZ70SKS-W、MCZ70S-W、TCK70M-W、TCK70P-T、TCK70P-W、TCK70R-T、TCK70R-W【パナソニック】F-PD35Y1、F-PDF35-W、F-PDG35-W、F-PDH35-W、F-PJD35-CK、F-PJD35-R、F-PXF35-W、F-PXG35-W、F-PXH35-W、F-PXH55-W、F-PXJ55-K、F-PXK55-K、F-PXL55-K、F-VC50XJ、F-VC55XK、F-VC55XL-T、F-VC55XL-W、F-VX40A1、F-VX40H1、F-VX40H2、F-VX45E7、F-VX50E8、F-VXD40、F-VXE40-P、F-VXE40-W、F-VXF35-A、F-VXF35-S、F-VXF45-P、F-VXF45-W、F-VXG35-W、F-VXG50-P、F-VXG50-W、F-VXGB35、F-VXGB50、F-VXH35B2、F-VXH35-P、F-VXH35-W、F-VXH50B2、F-VXH50-CK、F-VXH50-P、F-VXH50-W、F-VXJ35-W、F-VXJ50-CK、F-VXJ50-W、F-VXK55-T、F-VXK55-W、F-VXL55-T、F-VXL55-W注文コード31325455品番EKF-AF02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,027
販売価格(税別)
2,752

空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!

適合本体
【シャープ】
KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-650Y3-B、KC-650Y3-W、KC-65E5-W、KC-65E6-W、KC-65E7-W、KC-65Y2-B、KC-65Y2-W、KC-70TH1、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-F50-C、KC-F50E3、KC-F50-W、KC-W65-R、KC-W65-W、KC-Y65-B、KC-Y65-W、KC-Z65-B、KC-Z65-W
【ダイキン】
MCK703JT-T、MCK703JT-W、MCK704JT-T、MCK704JT-W、MCK70MBB-T、MCK70MBB-W、MCK70ME8-T、MCK70ME8-W、MCK70MKS-T、MCK70MKS-W、MCK70MK-T、MCK70MK-W、MCK70M-T、MCK70M-W、MCK70MY-T、MCK70NBK-T、MCK70NBK-W、MCK70NE9-T、MCK70NE9-W、MCK70NJ-T、MCK70NJ-W、MCK70NKS-T、MCK70NKS-W、MCK70N-T、MCK70N-W、MCK70NY-T、MCK70NY-W、MCK70PBK-T、MCK70PBK-W、MCK70PE1-T、MCK70PE1-W、MCK70PKS-T、MCK70PKS-W、MCK70P-T、MCK70P-W、MCK70PY-T、MCK70PY-W、MCK70RBK-T、MCK70RBK-W、MCK70RE2-T、MCK70RE2-W、MCK70RJ-T、MCK70RJ-W、MCK70RKS-T、MCK70RKS-W、MCK70RN-T、MCK70RN-W、MCK70R-T、MCK70RY-T、MCK70RY-W、MCK70SE3-T、MCK70SE3-W、MCK70SJ-T、MCK70SJ-W、MCK70SKS-T、MCK70SKS-W、MCK70SN-T、MCK70SN-W、MCK70S-T、MCK70S-W、MCK70SY-T、MCK70SY-W、MCZ70PE1-W、MCZ70PKS-W、MCZ70P-W、MCZ70RE2-W、MCZ70RKS-W、MCZ70R-W、MCZ70SE3-W、MCZ70SKS-W、MCZ70S-W、TCK70M-W、TCK70P-T、TCK70P-W、TCK70R-T、TCK70R-W
【パナソニック】
F-PD35Y1、F-PDF35-W、F-PDG35-W、F-PDH35-W、F-PJD35-CK、F-PJD35-R、F-PXF35-W、F-PXG35-W、F-PXH35-W、F-PXH55-W、F-PXJ55-K、F-PXK55-K、F-PXL55-K、F-VC50XJ、F-VC55XK、F-VC55XL-T、F-VC55XL-W、F-VX40A1、F-VX40H1、F-VX40H2、F-VX45E7、F-VX50E8、F-VXD40、F-VXE40-P、F-VXE40-W、F-VXF35-A、F-VXF35-S、F-VXF45-P、F-VXF45-W、F-VXG35-W、F-VXG50-P、F-VXG50-W、F-VXGB35、F-VXGB50、F-VXH35B2、F-VXH35-P、F-VXH35-W、F-VXH50B2、F-VXH50-CK、F-VXH50-P、F-VXH50-W、F-VXJ35-W、F-VXJ50-CK、F-VXJ50-W、F-VXK55-T、F-VXK55-W、F-VXL55-T、F-VXL55-W
サイズM外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×440×27交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
注意
※取付け、取外しの際は、必ず空気清浄機を停止状態にしてください。
※本品は洗浄しての再利用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31325464
2023-03-30
用途: 事務所内の環境保全
近藤商事株式会社卸売・小売業

ワンタッチで付け替えることができて、とてもよかったです。

対象商品 : 31325473
2021-02-21
用途: 空気清浄機のフィルター交換
製造業

中古の空気清浄機の交換用フィルターに購入しました。吸い込みも改善され満足しています。

対象商品 : 31325455
2020-12-22
用途: フィルターの交換
サービス業

臭いが気になってましたが、純正は高くて迷ってました。
ピッタリハマって問題なかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする