汎用空気清浄機フィルター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体【シャープ】FU-51E2C-T、FU-51E2C-W、FU-51E3C-W、FU-51K5C-S、FU-S40CX-R、FU-S40CX-W、FU-S51CX-B、FU-S51CX-C、FU-S51CX-W、FU-T43CX-W、FU-T51CX-R、FU-T51CX-W、FU-U53CX-W、FU-W43CX-W、FU-W53CX-W、FU-Y53CX-W、KC-51C1-C、KC-51C1-W、KC-C150-W、KC-W80-W、KC-Y80-W、KC-Z80-W、KI-AX80-T、KI-AX80-W【パナソニック】F-VC70XJ、F-VC70XK、F-VX70E8、F-VXG70-K、F-VXG70-W、F-VXG80-S、F-VXGB70、F-VXH70B2、F-VXH70-K、F-VXH70-W、F-VXH80-S、F-VXJ70-K、F-VXJ70-W、F-VXJ90-SZ、F-VXJ90-WZ、F-VXK70-T、F-VXK70-W、F-VXK80S、F-VXK90-SZ 注文コード31325473 品番EKF-AF04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,133
販売価格(税別)
2,848
この商品は適合本体など4種類から選べます 他の種類を見る

空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!

適合本体
【シャープ】
FU-51E2C-T、FU-51E2C-W、FU-51E3C-W、FU-51K5C-S、FU-S40CX-R、FU-S40CX-W、FU-S51CX-B、FU-S51CX-C、FU-S51CX-W、FU-T43CX-W、FU-T51CX-R、FU-T51CX-W、FU-U53CX-W、FU-W43CX-W、FU-W53CX-W、FU-Y53CX-W、KC-51C1-C、KC-51C1-W、KC-C150-W、KC-W80-W、KC-Y80-W、KC-Z80-W、KI-AX80-T、KI-AX80-W
【パナソニック】
F-VC70XJ、F-VC70XK、F-VX70E8、F-VXG70-K、F-VXG70-W、F-VXG80-S、F-VXGB70、F-VXH70B2、F-VXH70-K、F-VXH70-W、F-VXH80-S、F-VXJ70-K、F-VXJ70-W、F-VXJ90-SZ、F-VXJ90-WZ、F-VXK70-T、F-VXK70-W、F-VXK80S、F-VXK90-SZ
サイズLL 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)287×488×31 交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。) フィルター高性能フィルター タイプ交換用
注意
※取付け、取外しの際は、必ず空気清浄機を停止状態にしてください。
※本品は洗浄しての再利用はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31325464
2023-03-30
用途:
事務所内の環境保全
近藤商事株式会社 様 (卸売・小売業)

ワンタッチで付け替えることができて、とてもよかったです。

対象商品:
31325473
2021-02-21
用途:
空気清浄機のフィルター交換
製造業

中古の空気清浄機の交換用フィルターに購入しました。吸い込みも改善され満足しています。

対象商品:
31325455
2020-12-22
用途:
フィルターの交換
サービス業

臭いが気になってましたが、純正は高くて迷ってました。
ピッタリハマって問題なかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする