W-40SB 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 三菱電機 31325498

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台材質ステンレス(SUS304)種別40cm用注文コード31325498品番W-40SB
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別40cm用仕様防鳥網標準装備材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×500×440網目エキスパンドメタル10×21×0.8色調ステンレス地金色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31557515
2024-02-26
用途: 店舗の新設
飲食業

防虫網ありをと思っていたのですが、商品ページのサイズ別製品紹介では、物によっては防鳥網になっているので、間違えて購入しました。
物はいいですが、あとは…

1が参考にしています
対象商品 : 31325498
2021-02-26
用途: 追加の換気扇導入のため購入
和蔵酒造株式会社製造業

今回の購入にあたり有圧扇のカバーとして条件が丈夫な
①ステンレス製。②ゴミや害虫、鳥が入らないことがクリアーできていたので購入しました。

対象商品 : 48635746
2020-09-24
用途: 厨房の外部ダクト
飲食業

外部から侵入防止の網がついていて、手入れもしやすく、取り付けもスムースでした。

対象商品 : 31557506
2020-05-18
用途: 厨房の換気扇のカバー
さくらんぼ保育園

値段の割にはしっかりしたステンレスのカバーで、サイズもぴったりで満足しました。

対象商品 : 46899029
2020-02-05
用途: 改修工事に伴う取替
有限会社ベルテム建設業・工事業

思った通りの製品でしたので取付もスムーズに行え問題点改善点もないと思います。

対象商品 : 31325498
2017-01-09
用途: 工場の換気の為
株式会社土永組鉄建

使用時の音が大変静かなこと、吸い込みが、ほどほど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする