インクジェット手作り賞状用紙(はがき・縦)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード31325805 品番JP-SHHKTN
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

オリジナルの賞状が簡単に作れる便利な用紙です。必要なときに必要な数だけ作成できます。
表面には、あらかじめ豪華な賞状の枠が金色で印刷してあるので、文章を追加して印刷するだけでオリジナル賞状ができあがります。
学校や幼稚園、保育園や町内会のイベントなどでのちょっとした表彰に便利です。

厚さ(mm)0.202±0.01 種類縦型 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)88 印刷片面印刷 用紙サイズはがきサイズ(100×148mm) 用紙厚(g/m2)186.1 アズワン品番64-0893-06 素材マット 入数20枚 対応インク染料・顔料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする