MR-TABST12 高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド サンワサプライ 31325875

 

高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31325875 品番MR-TABST12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

7〜13インチタブレットと9.7/12.9インチiPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini対応タブレット用スタンドです。
使用する高さに合わせて上下に調節でき、任意の位置で固定することができます。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
見やすい位置への角度調整ができます。
iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転ができます。(360°回転)
ホルダーは取り外しができます。
台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mmです。

タイプフロアスタンド型 特性高さ調節、360度回転 適合機種9.7/12.9インチiPad Pro、iPad Air、iPad、iPad mini、7〜13インチ程度のタブレット(挟み込み200〜230mm、厚さ10mm以下) 材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホルダー/PC(ポリカーボネート) 質量(kg)5.5 直径(Φmm)(台座)282 支柱の高さ(mm)900〜1440 総耐荷重(kg)1.5
注意
※機器にケースなどを取り付けた場合はホルダーに挟み込みができない場合もあります。(挟み込み200〜230mm、厚さ10mm以下対応)
※対応サイズと機器サイズをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31325875 MR-TABST12 70599638 MR-TABST12N スタンド サンワサプライ スタンド サンワサプライ 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする