ホッピングパンツ (男女兼用) 861027

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31325936 品番 861027
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

速乾性快適素材でストレス解消。
速乾性に優れた軽量素材で暑熱環境でも快適度アップを実現。
工場での作業効率向上を追及したハイスペックユニフォーム。
SEKマークに対応する高度な制菌性能素材。
すべてのポケットをなくしあらゆる条件下でも安全・清潔を追及した高機能モデル。

ホワイト サイズSS 仕様腰裏地付、裾口インナーガード(フライスタイプ)、ウエスト脇ゴムシャーリング仕様、裾口フライス 材質エコポプリン・平織り・ポリエステル100% タイプ男女兼用 股下(cm)67 ウエスト(cm)58〜69 加工制菌性(マックスペック) 機能帯電防止(ルアナ糸使用)、低発塵性、速乾性、軽量、清涼感 アズワン品番64-4961-71 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする