※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラフレキ PFS(1重構造)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31326243 品番 PFS-16
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。

外径D(Φmm)23 内径d(Φmm)17 グレー 長さ(m)50 質量(kg)4 規格JIS C 8411

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする