※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキ PFS(1重構造)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31326286
品番
PFS-42
参考基準価格(税別)
¥28,260
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
外径D(Φmm)
52
内径d(Φmm)
42
色
グレー
長さ(m)
30
質量(kg)
7
規格
JIS C 8411