※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラフレキ PFS(1重構造)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31326347 品番 PFSI-42
参考基準価格(税別)¥28,260 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。

外径D(Φmm)52 内径d(Φmm)42 アイボリー 長さ(m)30 質量(kg)7 規格JIS C 8411

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする