古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
内径d(Φmm)
17
注文コード
31326426
品番
PFSILB-16
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
外径D(Φmm)
23
内径d(Φmm)
17
色
アイボリー
長さ(m)
50
質量(kg)
4
ライン色
ブルー
規格
JIS C 8411