画像準備中

プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31326523 品番 PFDK-16
参考基準価格(税別)¥15,050 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。
黒色系の造営物に調和。
自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。

外径D(Φmm)23 内径d(Φmm)16 ブラック 長さ(m)50 幅(mm)把:215 質量(kg)9 内径(Φmm)把:420 規格JIS C 8411 外径(Φmm)把:590

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする