古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
防水コネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合ねじ
G3/4
注文コード
31326584
品番
PFS-16BKLR-I
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・適合サイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。
優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
適合本体
PFD、PFS-16
色
アイボリー
寸法L(mm)
45
規格
JIS C 8412
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
26
寸法l(mm)
12
適合ねじ
G3/4
適合ノック径(Φmm)
27(呼び22)
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。