古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
プラフレキ PF防水コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31326724
品番
PV-28BCRN
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
グレー
規格
JIS C 8412
適合サイズ
PFD、PFS-28/VE-28
防水保護等級
IPX5
寸法A1(mm)
47
寸法A2(mm)
40
寸法L(mm)
88
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。