※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス両サドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 31326812 品番 PF-22DS-I
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

いんぺい、露出部のPFS、PFDの固定に。
塩ビカバー付。

アイボリー 適合サイズPFD、PFS-22 寸法L(mm)81 寸法C(mm)54 寸法W(mm)20 寸法d(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする