古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の ボックス用パーツ
両サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
31326968
品番
PF-36D-K
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
プラフレキ本体と同色で見栄えがよい。
プラフレキ本体と同等の耐候性。
管ズレ防止の突起付。
色
ブラック
寸法d(mm)
5.5
寸法A(mm)
45.5
寸法B(mm)
90.5
寸法C(mm)
76.5
寸法W(mm)
23
適合サイズ
PFD、PFS-36