古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の ボックス/カバー
古河電工(古河電気工業)の ボックス用パーツ
片サドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
31327038
品番
PF-16S-I
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
色
アイボリー
適合サイズ
PFD、PFS-16
寸法A(mm)
23.5
寸法W(mm)
20
寸法B(mm)
21
寸法h(mm)
11