古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
防水コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31327162
品番
PFS-54BKS
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
規格
JIS C 8412
適合本体
PFS-54
適合ノック径(Φmm)
60
適合ねじ
G2
寸法A(mm)
80
寸法L(mm)
112
寸法W(mm)
75
色
グレー
注意
※必ず古河電工「プラフレキシリーズ」と組み合わせてご使用ください。