古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
コネクタ45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327187
品番
PFS-16MHR
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
狭い場所での配管に便利。
管の接続、解除が簡単。
コンパクトな形状。
色
グレー
規格
JIS C 8412
適合本体
PFD、PFS-16
適合ノック径(Φmm)
22(呼び16)、27(呼び22)兼用
適合ねじ
G1/2
寸法A(mm)
33
寸法L(mm)
53