古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用コネクタ
曲りコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327266
品番
PFS-22MKR
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鉄筋を避けて配管するのに便利。
壁配管に最適。
色
グレー
規格
JIS C 8412
適合本体
PFD、PFS-22
適合ノック径(Φmm)
27(呼び22)
適合ねじ
G3/4
寸法A(mm)
41
寸法L(mm)
66