古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
PFS-14/VE-14
色
グレー
注文コード
31327476
品番
PV-14CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
適合サイズ・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
Rタイプ〜接着剤式。
色
グレー
規格
JIS C 8412
適合サイズ
PFS-14/VE-14
寸法A1(mm)
31
寸法A2(mm)
23
寸法L(mm)
55