古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
31327512
品番
PV-22CR-I
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
Rタイプ〜接着剤式。
色
アイボリー
規格
JIS C 8412
適合サイズ
PFD、PFS-22/VE-22
寸法A1(mm)
41
寸法A2(mm)
30
寸法L(mm)
78