古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用接続部品
古河電工(古河電気工業)の 電線管用カップリング
コンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
31327546
品番
PV-36CR
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
Rタイプ〜接着剤式。
色
グレー
規格
JIS C 8412
適合サイズ
PFD、PFS-36/VE-36
寸法A1(mm)
57
寸法A2(mm)
48
寸法L(mm)
104